4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミLED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

コイズミ高天井ベースライト 本体
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)3.4 高さ(mm)269 タイプ初期照度補正タイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)128 明るさ(W)HID400相当 首振角度(°)90 ランプLED 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134 本体長さ(mm)296 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ高天井ベースライト
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)4.1 取付直付・壁付 高さ(mm)269 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)322 質量(kg)9.2 取付天井直付用 高さ(mm)265 備考傾斜天井に取付可能(30°まで) 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)30 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)602 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)