LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
仕様対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱
材質鋼(白色塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)200
高さ(mm)57
アズワン品番64-9315-10
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード