557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】アクリル (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です 構造防雨・防湿型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内) 幅(mm)116 質量(kg)0.4 白色 取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 対応3シーンメモリ対応 出力電流(mA)DALI信号:最大200 入数(個)1 出幅(mm)10 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 高さ(mm)71 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 消費電力(W)16.3 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2015 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合リモコン:AE40812E 幅(mm)Φ90 質量(kg)0.3 白色 穴径(Φmm)埋込:Φ75 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと) 入数(個)1 出幅(mm)6 調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能 埋込高(mm)126 調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能 取付必要高(mm)126
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)23.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 光束(Lm)2280 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考中間用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 幅(mm)40 全長(mm)1200 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考末端用 消費電力(W)32.4 本体アルミ・白色塗装 機能PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3090 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)57 質量(kg)0.8 高さ(mm)108 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)16 首振角度(°)90 機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御) ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 皮相電力(VA)16 光束(Lm)700 明るさJR12V50W相当 回転角度(°)180 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:18~27
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.4 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.4 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44 光束(Lm)5190 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 取付ベースプレート 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 LED交換不可
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)94 質量(kg)1.9 高さ(mm)141 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)31 明るさ(W)HID50相当 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)31 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)21.4 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85 皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22 光束(Lm)1820 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付システム天井用 備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D) 消費電力(W)16.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光調色 別売付属品適合調光器 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)17 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)6.1 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)175 質量(kg)3.8 高さ(mm)204 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)55 明るさ(W)HID70相当 角度(°)チルト:±80°、パン:±270° 機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御) ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)58 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:10~30
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)16.3 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)1365 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)11.6 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付 幅(mm)116 質量(kg)0.3 白色 取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 出力電流(mA)信号:最大250 入数(個)1 出幅(mm)21 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • 調光器