378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
8,498 税込9,348
当日出荷


調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付 幅(mm)116 質量(kg)0.3 白色 取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 出力電流(mA)信号:最大250 入数(個)1 出幅(mm)21 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 消費電力(W)16.1 ランプLED 色温度(K)5000 幅(Φmm)110 光束(Lm)2030(29VA(100V)) 出幅(mm)4 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)64 取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプLED×2 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装 質量(kg)0.4 直径(Φmm)116 取付高(mm)110 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 埋め込み深さ(mm)110 明るさJDR65W/40W相当 出幅(mm)49
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タイプ逆富士・2灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ逆富士・1灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 機能PWM調光 別売付属品ランプ、適合調光器 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光範囲20~100%
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼・白色塗装 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)1235×220 LED交換可能 調光範囲20~100% 反射板鋼・白色塗装
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 構造防雨・防湿型 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 反射板鋼板・白色塗装
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式 材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入) 取付取付簡易型 備考調光器併用不可 消費電力(W)35 機能非調光 ランプLEDボール電球60形相当×5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 皮相電力(VA)59 光束(Lm)3175 演色指数(Ra)80 適正電圧(V)100 適用畳数~10畳 LED交換可能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

仕様専用電源:別売、適合調光器:別売 幅(mm)9 寸法(mm)カット可能:50 高さ(mm)10 定格電圧(V)DC24 構造防雨型(IP65) 最小曲げ半径(mm)60 本体シリコン 機能調光・調色:DALI調光調色 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 配光角度(°)110 演色指数(Ra)80 LED交換不可 調光範囲約1~100% 入数(本)1
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ107 備考埋込式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)7 演色指数(Ra)74 LED交換可能 材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミLEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.3 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46 光束(Lm)4390 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1~100% 入数(本)1
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)23.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 光束(Lm)2280 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。 幅(mm)602×566 材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し) 質量(kg)7 高さ(mm)337 備考調光器併用不可 消費電力(W)12 スイッチ コード長さ(m)3 適合サイズ【鉢】9号 機能非調光 ランプLED小形電球40形相当×2 色温度(K)2800 ランプ寿命40000時間 点灯方式全灯→消灯 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47 皮相電力(VA)14 光束(Lm)565 最大荷重(kg)10 演色指数(Ra)74 適正電圧(V)100 LED交換可能
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可 幅(mm)45 全長(mm)1333 高さ(mm)95 備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。 本体アルミ・白色塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 適正電圧(V)100 パネルアクリル・乳白色 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)