1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質鋼板(白色)
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
材質(セード)ポリカーボネート
色(セード)乳白色
ランプLED
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
仕様調光器併用不可、片側給電方式
色(反射板)白色塗装
材質(本体)鋼板
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
色(本体)白色
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板
仕様調光器併用不可、片側給電方式
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板
色(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
色(本体)亜鉛メッキ
色(反射板)白
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他23VA(100V)
消費電力(W)21.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)32
高さ(mm)55
機能落下防止機構付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)142
質量(kg)1.1
高さ(mm)142
奥行(mm)115
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさDR100W相当
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)36
取付必要高(mm)36
質量(kg)0.3
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)8.5
色温度(K)3500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ