LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)36
取付必要高(mm)36
質量(kg)0.3
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
グリーン購入法適合
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質鋼板(白色)
光源寿命40000時間
消費電力(W)1.4
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合低天井用(~3m)
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
非常灯評定番号LALE-039
埋込高(mm)83
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)120
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)83
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)634~254
幅(mm)□516
高さ(mm)180
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
消費電力(W)7
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
高さ(mm)244
ランプLEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)50
質量(kg)0.4
取付必要高(mm)90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時)
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)10
色(本体)ファインホワイト
調光率(%)1~100
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
取付厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)近接限度:0.1
演色指数(Ra)82
仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
質量(kg)1.5
消費電力(W)24.2
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)鋼
色(本体)しんちゅう古美色メッキ
高さ(mm)176
幅(mm)Φ64
質量(kg)0.4
消費電力(W)2.5
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LED寿命(時間)20000
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ランプLED電球40形相当(E17)
材質(セード)鋼、(飾)天然皮革
高さ(mm)150
幅(mm)Φ180
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.3
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)1300~550
LED寿命(時間)40000
埋込穴(Φmm)100
取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
調光の可否可
調色の可否可
材質(本体)鋼、(セード)麻
長さ(mm)1400~750
幅(mm)Φ405
質量(kg)0.9
高さ(mm)500
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
関連キーワード