カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • Panasonic(パナソニック)(729)
  • ODELIC(オーデリック)(60)
  • 東芝ライテック(35)
  • 三菱電機(27)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 栄興電器(11)
  • 日立(10)
  • 岩崎電気(8)
  • TOA(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • エスコ(7)
  • アズマ工業(5)
  • SUN UP(4)
  • 山田照明(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • Amaryllo(2)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒下 天井」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミエクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体 コイズミエクステリアダウンライト ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 防雨型 本体コイズミ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)タイプウォールウォッシャー構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)7演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト 深型 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)0.4備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ配光角度(°)40 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 コイズミエクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト 浅型 防雨型 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
シーリングライト(軒下用) コイズミシーリングライト(軒下用)コイズミ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)9.6仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミエクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)109高さ(mm)178色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5光束(Lm)385アズワン品番64-9324-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミエクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミエクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミエクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.2直径(Φmm)360高さ(mm)135LED寿命(時間)40000
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら