「軒下 照明器具」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】25 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース グレアレス 構造防雨・防湿型 角度(°)【コーングレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさJDR65~40W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)98 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装) タイプウォールウォッシャー 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)7 演色指数(Ra)92 パネルポリカーボネート・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) タイプベース 深型 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット) 質量(kg)0.4 備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース 深型 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 配光角度(°)40 (広角配光) 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルガラス・透明消し 埋込高(mm)102 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプウォールウォッシャー グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)95 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)