消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
AU 45796 L用
材質ステンレス
質量(kg)0.3
高さ(mm)37
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.6
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)82
関連キーワード