「透明美色」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4
仕様化粧ネジ式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-65
明るさ白熱球40W相当
灯数1
出幅(mm)178
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)275
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~454
質量(kg)4.8
直径(Φmm)600
高さ(mm)360
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-90
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1230
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
質量(kg)0.6
タイププラグ
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)7
直径(Φmm)850
高さ(mm)294
ランプLDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-45
灯数10
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3880
適用畳数~8畳
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8
仕様取付簡易型
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)5.6
直径(Φmm)695
高さ(mm)230
ランプLDA6(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-78
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1980
適用畳数~4.5畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ランプLED
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~600
質量(kg)1.1
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~550
質量(kg)1.2
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
仕様適合調光器別売
その他7VA(100V)
幅(mm)100
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.6
高さ(mm)107
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
その他7VA(100V)
幅(mm)100
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.6
高さ(mm)107
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
関連キーワード