いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
幅(mm)□154
質量(kg)0.8
備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型
消費電力(W)4.2
構造防雨型
機能非調光
別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)
ランプLEDランプLDF4
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)53
LEDランプ交換可能
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)8
出幅(mm)20
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)0.4
備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
配光角度(°)40 (広角配光)
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明消し
埋込高(mm)102
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
その他3VA(100V)
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)85
奥行(mm)32
消費電力(W)1.7
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)80
演色指数(Ra)93
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】25
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】25
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)
タイプウォールウォッシャー
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)7
演色指数(Ra)92
パネルポリカーボネート・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要
質量(kg)0.9
高さ(mm)190
奥行(mm)110
電球LED
LEDLED一体型
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7
質量(kg)2.1
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式
質量(kg)1
高さ(mm)190
奥行(mm)123
電球LED
LEDLED一体型
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ