4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ 幅(mm)□240 質量(kg)4.5 型式認可番号3AE-1073 光源寿命40000時間 出幅(mm)110 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-024
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024 適合6H15FA 材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装 サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg タイプ蓄電池:ニッケル水素電池 消費電力(W)9.4 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)610 演色指数(Ra)Ra85
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)