その他3VA(100V)
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)85
奥行(mm)32
消費電力(W)1.7
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)80
演色指数(Ra)93
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7
質量(kg)2.1
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
その他8VA(100V)
幅(mm)160
質量(kg)1.3
タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)
奥行(mm)170
消費電力(W)4.2
ランプLEDランプLDF4
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)135
タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)32
高さ(mm)41
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2800
演色指数(Ra)83
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ