「電動ミル」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。
本体質量(g)180
本体寸法(mm)奥行35
使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)
本体高さ(mm)185
本体幅(mm)35
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・USB充電式の電動ミル。・マグネット付き土台付属。・錆びない丈夫なセラミック刃。・内容物が見えるキャビン。・粗さ調節可能
仕様電池持続時間:約60分
付属品台座、掃除用ブラシ、USBケーブル
幅(mm)37
質量(kg)0.16
高さ(mm)138
奥行(mm)37
電源充電式
充電時間約90分
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。
・コニカル式でお好みの粗さに挽ける
・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能
・粗さ調節15段階
・エスプレッソ用の細挽きにも対応
・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g
・時間調節9段階(10~90秒)
・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)
幅(mm)115
質量(kg)1.4
高さ(mm)283
奥行(mm)180
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.0
消費電力約130W
定格時間90秒
時間設定9段階(10~90秒)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電源 リチウムイオン充電池 7.4V 800mAh、電池持続時間 1回のフル充電で、約8回、充電時間:約90分。消費電力 約5W、サイズ:約73W×66D×176Hmm、質量 約340g、付属品:ドリッパーアタッチメント、。USBケーブル、掃除用ブラシ、定格入力:DC5V1A、最大容量:約21g
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード