消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)1
径(Φmm)140
奥行(mm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
光束(Lm)260
アズワン品番64-9319-29
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)124
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)155
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
消費電力(W)4.4
仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
光束(Lm)205
アズワン品番64-9318-18
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式
長さ(mm)120
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-24
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)208
高さ(mm)271
奥行(mm)120
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)112
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)150
高さ(mm)137
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.6
光束(Lm)250
アズワン品番64-9316-21
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)74
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型
長さ(mm)1500~750
質量(kg)0.6
直径(Φmm)105
高さ(mm)131
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-34
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)155
高さ(mm)266
タイププラグ
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)350
アズワン品番64-9318-68
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)112
奥行(mm)118
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)135
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
質量(kg)0.6
タイププラグ
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)7
直径(Φmm)850
高さ(mm)294
ランプLDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-45
灯数10
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3880
適用畳数~8畳
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)114
高さ(mm)129
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光束(Lm)405
アズワン品番64-9321-82
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)127
高さ(mm)126
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光束(Lm)420
アズワン品番64-9321-84
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12
仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
長さ(mm)2500~550
質量(kg)2.2
直径(Φmm)495
高さ(mm)425
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)950
アズワン品番64-9321-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
消費電力(W)4.5
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)116
高さ(mm)109
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
3
次へ