消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)8.8
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)84
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式
長さ(mm)120
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-24
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)112
奥行(mm)118
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)135
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)208
高さ(mm)271
奥行(mm)120
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280
質量(kg)3.8
高さ(mm)455
奥行(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)6
演色指数(Ra)84
消費電力(W)4.4
仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
光束(Lm)205
アズワン品番64-9318-18
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型
長さ(mm)1500~750
質量(kg)0.6
直径(Φmm)105
高さ(mm)131
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-34
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)155
高さ(mm)266
タイププラグ
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)350
アズワン品番64-9318-68
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)1.8
径(Φmm)230
奥行(mm)112
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)190
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)150
高さ(mm)137
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.6
光束(Lm)250
アズワン品番64-9316-21
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)74
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
質量(kg)0.6
タイププラグ
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)127
高さ(mm)126
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光束(Lm)420
アズワン品番64-9321-84
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.7
直径(Φmm)114
高さ(mm)129
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光束(Lm)405
アズワン品番64-9321-82
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)60
高さ(mm)185
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)4.5
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)116
高さ(mm)109
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)80
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)
幅(mm)82
奥行(mm)95
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6
材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)170
高さ(mm)293
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~770
質量(kg)1.1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-59
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~820
質量(kg)1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-60
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
幅(mm)112
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
質量(kg)1.0
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
関連キーワード
1
2
次へ