29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
幅(mm)360 質量(kg)3.4 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
4,998 税込5,498
欠品中

羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025) 幅(mm)290 質量(kg)2.7 高さ(mm)680 奥行(mm)270 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)2.5 風量調整9段階 左右首振45/90°(自動) 上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.8 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振30/60/90/120°(自動) 上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 質量(kg)0.12 スイッチ電源/風量切替ボタン 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)240 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)24/26 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.1 高さ(mm)440 奥行(mm)230 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)27/31 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3.4 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)78 質量(kg)0.12 高さ(mm)150 奥行(mm)35 スイッチ電源ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約150分 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【風量4】120
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380 質量(kg)6 高さ(mm)1040 奥行(mm)380 消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)70 風量調整送風時風量切換:4段階 切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm)350 質量(kg)2.3 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)20 電源コード(m)約1.8 風量調整9段階 タイマー1~9時間 左右首振約60°(自動) 上下首振(手動)【上】20°【下】14°
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ 幅(mm)89 質量(kg)0.11 高さ(mm)159 奥行(mm)32 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V1A 稼働時間(分)【強】70
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル。ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。DCモーター搭載、風量8段階。左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)210 質量(kg)1.8 高さ(mm)320 奥行(mm)220 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)34 電源コード(m)約1.8 風量調整8段階 タイマー1・2・4時間 左右首振60/90/120° 上下首振0~90° / 0~150°
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度。適用畳数目安:12畳
幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)22/24 電源コード(m)約1.6 風量調整3段階調節 左右首振約80°(自動) 上下首振約90°(手動)
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4 幅(mm)280 質量(kg)5.1 高さ(mm)910 奥行(mm)280 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)60/90/180/320 風量調整8段階 切タイマー1/2/4/6H
1台
14,980 税込16,478
欠品中

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)35 電源コード(m)約1.6 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6・8・12時間 左右首振60/90/120° 上下首振0-90° / 45-90°
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)約1.6 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約80°(自動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ 幅(mm)72 質量(kg)0.05 高さ(mm)133 奥行(mm)28 スイッチメイン:電源/風量切替ボタン モーターDCモーター 使用電池単4形乾電池×3本 風量調整2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237 ダークグレー 高さ(mm)280 質量(g)625 奥行(mm)87 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.1 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139 高さ(mm)168 質量(g)360 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.6 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)350 質量(kg)4.4 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)23 電源コード(m)約1.8 風量調整6段階 タイマー2・4・6時間 左右首振60/90/120° 上下首振10~90°
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ 幅(mm)221 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm)234 ゴールド 高さ(mm)58 質量(g)310 奥行(mm)51 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ 幅(mm)221 ピンク 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ 幅(mm)234 ネイビー 高さ(mm)58 質量(g)310 奥行(mm)51 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360 質量(kg)2.9 オフホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)130 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー 風量調整弱・中・強 切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm)234 質量(kg)0.315 高さ(mm)58 奥行(mm)51 消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置温度ヒューズ 152℃ 風量調整HIGH-LOW マイナスイオン機能
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷