94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.3 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)490 質量(kg)1.3 高さ(mm)130 奥行(mm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9321-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】アクリル (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です 構造防雨・防湿型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプウォールウォッシャー グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)95 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井に取付可能(30°まで) 備考コネクタ付 種類ウォールウォッシャー グレアレス 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 高さ(mm)71 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)610 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
欠品中

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12 仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源色電球色 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)142 質量(kg)0.9 高さ(mm)148 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1 高さ(mm)165 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他3VA(100V) 幅(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)85 奥行(mm)32 消費電力(W)1.7 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)80 演色指数(Ra)93
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.4 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280 質量(kg)3.8 高さ(mm)455 奥行(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 キャブタイヤケーブル(m)6 演色指数(Ra)84
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1 機能照射近接限度10cm 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)330 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)118 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)135 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)