181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用電源150Wタイプ
幅(mm)240×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)12.8 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可 照度角17°
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)18.4 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)12.1 LED交換不可
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 光色電球色 定格光束(Lm)1655 LED交換不可 照度角17°
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 光色電球色 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 取付傾斜天井に取付可能(55°まで) タイプベース 電圧(V)100-242 角度(°)グレアカット:28° 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 配光角度(°)50 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプベース ランプLED 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください 材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート 幅(mm)32 高さ(mm)41 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2800 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

仕様パワー:ミドルパワー 幅(mm)43 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)20 電圧(V)100 機能調光・調色:Fit調色 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 演色指数(Ra)90 パネルポリカーボネート・乳白色 LED交換不可 調光範囲調光・調色:約3~100%
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ107 備考埋込式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)7 演色指数(Ra)74 LED交換可能 材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式 材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入) 取付取付簡易型 備考調光器併用不可 消費電力(W)35 機能非調光 ランプLEDボール電球60形相当×5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 皮相電力(VA)59 光束(Lm)3175 演色指数(Ra)80 適正電圧(V)100 適用畳数~10畳 LED交換可能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 高さ(mm)71 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。 幅(mm)602×566 材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し) 質量(kg)7 高さ(mm)337 備考調光器併用不可 消費電力(W)12 スイッチ コード長さ(m)3 適合サイズ【鉢】9号 機能非調光 ランプLED小形電球40形相当×2 色温度(K)2800 ランプ寿命40000時間 点灯方式全灯→消灯 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47 皮相電力(VA)14 光束(Lm)565 最大荷重(kg)10 演色指数(Ra)74 適正電圧(V)100 LED交換可能
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コイズミ防犯灯 【受注生産品】
エコ商品
幅(mm)100 カバーアクリル・透明 質量(kg)1.2 高さ(mm)148 入力容量【電力会社申請】18VA 消費電力(W)17 構造防雨型 本体アルミダイカスト・アイボリー塗装 保護等級IP44 機能非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 皮相電力(VA)18 光束(Lm)2060 口出線(mm)【器具外】300 明るさHF80W相当 耐風速(m/s)60 出幅(mm)311 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 適正電圧(V)100 LED交換不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ高天井ベースライト 本体
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)3.4 高さ(mm)269 タイプ初期照度補正タイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)128 明るさ(W)HID400相当 首振角度(°)90 ランプLED 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134 本体長さ(mm)296 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)322 質量(kg)9.2 取付天井直付用 高さ(mm)265 備考傾斜天井に取付可能(30°まで) 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)30 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)602 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ高天井ベースライト
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)4.1 取付直付・壁付 高さ(mm)269 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 取付ベースプレート 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 LED交換不可
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様調光器:適合調光器別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)8 明るさ(W)白熱球100相当 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 機能調光・調色:位相調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 皮相電力(VA)12 光束(Lm)820 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,098 税込4,508
3日以内出荷

仕様調光器併用:不可 幅(mm)180 防雨型IP67・表ネジ式 電圧(V)100-242 消費電力(W)12.3 明るさ(W)HID35相当 本体ステンレス 首振角度(°)20 機能調光・調色:非調光 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)168 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)3.2 備考リニューアルプレート併用不可 タイプベース 深型 電圧(V)100-254 消費電力(W)38 明るさ(W)HID100相当 角度(°)グレアカット:25 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 出幅(mm)2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルアクリル・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)275 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角55° 取付必要高(mm)285 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)17 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.2 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 明るさ(W)白熱球60相当 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 皮相電力(VA)7 光束(Lm)395 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)68 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷

仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.2 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 明るさ(W)白熱球60相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)7 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)87 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)89 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)94 質量(kg)1.9 高さ(mm)141 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)31 明るさ(W)HID50相当 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)31 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.1 高さ(mm)217 タイププラグタイプ 消費電力(W)38.6 首振角度(°)94 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)39 本体長さ(mm)180 クラス3500Lmクラス 明るさHID70W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162 高さ(mm)266 構造防雨型 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 出幅(mm)205 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 パネルガラス・透明 LED交換不可 調光範囲約1~100% 照度角45° 反射板アルミ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)□154 質量(kg)0.8 備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型 消費電力(W)4.2 構造防雨型 機能非調光 別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E) ランプLEDランプLDF4 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)53 LEDランプ交換可能 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)8 出幅(mm)20 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)