「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)7.4
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさDR100W相当
演色指数(Ra)83
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)159
本体幅(mm)Φ120
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)8.9
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
質量(kg)0.3
高さ(mm)90
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)66
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光束(Lm)415
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付
質量(kg)1.1
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
本体幅(mm)Φ35
回転角度(°)350
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
調光範囲100~約1%
消費電力(W)8.5
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.8
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12
仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.3
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
仕様調色範囲:2700K~5000K
質量(kg)0.3
高さ(mm)90
首振角度(°)90
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)66
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
幅(mm)65
高さ(mm)128
首振角度(°)90
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード