仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型
質量(kg)1.8
直径(Φmm)548
高さ(mm)68
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード