16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9 適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6 適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)128 奥行(mm)460 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)1300 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2725 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.3 直径(Φmm)380 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-61 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)460 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9326-39 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24 仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス) 全長(mm)2500~610 質量(kg)4.2 直径(Φmm)565 高さ(mm)485 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-88 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2400 適用畳数~4.5畳
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミイルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40,000時間 灯数6 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2240 適用畳数~4.5畳
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8 仕様取付簡易型 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)5.6 直径(Φmm)695 高さ(mm)230 ランプLDA6(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-78 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1980 適用畳数~4.5畳
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1385~548 高さ(mm)383 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード