長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)135
タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)159
本体幅(mm)Φ120
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)7.8
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
質量(kg)1.5
ランプLED電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
消費電力(W)7
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
高さ(mm)244
ランプLEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
質量(kg)1.0
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス
幅(mm)Φ90
色(パネル)透明消し
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
材質(本体)鋼、(セード)プラスチック
色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式全灯→消灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)84
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
色(セード)透明
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
色(セード)透明
消費電力(W)7.1
ランプLED電球60形相当(E17)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック
色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し
色温度(K)2700
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)84
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
関連キーワード