カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 理美容(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(173)
  • サンワサプライ(135)
  • カシムラ(113)
  • エレコム(95)
  • サンワダイレクト(94)
  • ATEN(83)
  • 多摩電子(72)
  • エスコ(59)
  • ELPA(51)
  • グリーンハウス(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(38)
  • StarTech.com(38)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • JAPANNEXT(35)
  • EARTH MAN(32)
  • omron(オムロン)(28)
  • 日動工業(28)
  • 大橋産業(BAL)(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC5V USB」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器)USB充電式コードレス前髪アイロンコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
クリップファン コイズミ(小泉成器)クリップファンコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
クリップ付きのUSB充電式ファンクリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプコンパクトなのにパワフル風風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいいUSB充電式、持ち運びに便利なカラビナ充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ風量調節4段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使えるコンパクトなのにパワフル風USB充電式、便利な置き台付き風量調節3段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードなハンディファンコンパクトなのにパワフル風風量調節5段階便利なスタンド付き充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
真空ランチボックス コイズミ(小泉成器)真空ランチボックスコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
”おいしい”を持ち運ぶための新発想! 「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを! ・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる ・フタは保冷剤一体型 ・充電式の電動真空ポンプ付属 ・容器の電子レンジ使用OK ・専用USBケーブル付属
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)幅(mm)243質量(kg)0.5ホワイト容量(mL)600高さ(mm)77奥行(mm)97電源(V)DC5段数1段消費電力(W)2.5(充電時)使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約40秒(自動OFF)定格入力5V 0.5A使用可能回数約100回(満充電時)
VIOシェーバー コイズミ(小泉成器)VIOシェーバーコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
LEDミラー コイズミ(小泉成器)LEDミラーコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ拡大率:等倍/5倍(付属品)鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品USBケーブル幅(mm)167質量(kg)0.48高さ(mm)238奥行(mm)28電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
ハリウッドミラー コイズミ(小泉成器)ハリウッドミラーコイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付きミラーの縦横回転、上下角度調節可能タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品USBケーブル幅(mm)170質量(kg)0.75高さ(mm)280奥行(mm)105電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)