カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • 非常灯(6)
    • 誘導灯(2)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(268)
  • 日立(4)
  • 三菱電機(231)
  • エスコ(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 小林総研(2)
  • 東芝ライテック(47)
  • ELPA(6)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • RS PRO(19)
  • LED LENSER(8)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • Strands(6)
  • WERMA(5)
  • マリンテック(4)
  • オーム電機(3)
  • 共栄プラスチック(3)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 非常灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
非常灯(直付け型) コイズミ非常灯(直付け型)コイズミ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ質量(kg)0.8高さ(mm)106ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)150
非常灯(埋込み・S型) コイズミ非常灯(埋込み・S型)コイズミ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
消費電力(W)1.4仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83
非常灯(埋込み・M型) コイズミ非常灯(埋込み・M型)コイズミ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024
非常・誘導灯 コイズミ非常・誘導灯コイズミ
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
直管形LED搭載非常灯 コイズミ直管形LED搭載非常灯コイズミ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
非常用照明器具 コイズミ非常用照明器具コイズミ
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
非常用照明器具 コイズミ非常用照明器具コイズミ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7質量(kg)1.3材質(本体)ポリカーボネート(白色)
led 高天井特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら