「LED 200v」の検索結果
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
消費電力(W)7.6
仕様LED一体型、防雨型
質量(kg)4.1
高さ(mm)240
奥行(mm)110
電圧(V)100/200/242
ランプLED
器具・セットセット品
入力電流(A)0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面
調光の可否×
調色の可否×
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
幅(mm)25
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)
ランプLED
演色指数(Ra)93
関連キーワード