「LED小型シーリングライト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
関連キーワード