用途100V専用タイプ
仕様LED一体型、非調光
材質鋼(白色塗装)
幅(mm)480
容量蓄電池容量20分
高さ(mm)260
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
関連キーワード