材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
点灯方式点灯順序:全灯→消灯
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
ランプLED×2
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
その他7VA(100V)
幅(mm)44
質量(kg)0.2
高さ(mm)110
奥行(mm)69
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
高さ(mm)30
タイプ対面キッチン対応型
奥行(mm)75
時間光束維持:40000時間
ランプLED
仕様調光器併用不可
材質(セード)シリコン
質量(kg)0.5
色(セード)乳白色
消費電力(W)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×149×100
ランプLED
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
天井近接限度(cm)10
仕様調光器併用不可
材質(本体)アクリル、(飾)鋼
質量(kg)1.0
直径(Φmm)280
奥行(mm)50
消費電力(W)6
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
天井近接限度(cm)10
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(ガード)鋼
質量(kg)0.7
直径(Φmm)121
奥行(mm)195
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
奥行(mm)64
消費電力(W)4.9
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
質量(kg)1.0
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可
材質鋼(マットブラック塗装)
高さ(mm)235
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
次へ