1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさDR100W相当
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)25
高さ(mm)50
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否可
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
光束(Lm)450
アズワン品番64-9323-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
奥行(mm)64
消費電力(W)4.9
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
ランプLED
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
消費電力(W)8.5
色温度(K)3500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質(本体)鋼、(セード)麻
長さ(mm)1400~750
幅(mm)Φ405
質量(kg)0.9
高さ(mm)500
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)34.1
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
消費電力(W)7.4
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
ランプLED×2
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.6
高さ(mm)120
奥行(mm)75
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.3
光束(Lm)190
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、灯具可動型(360°回転)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)120
奥行(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.8
光束(Lm)75
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球25W相当
演色指数(Ra)83
印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。
消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)300
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)404
幅(mm)404
質量(kg)2.2
高さ(mm)126
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光束(Lm)1265
アズワン品番64-9321-45
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(ウォームウッド色)
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)27.6
光束(Lm)235
アズワン品番64-9316-73
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(ナチュラルウッド色)
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)27.6
光束(Lm)235
アズワン品番64-9316-72
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
消費電力(W)25.7
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7
仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)2
径(Φmm)100
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)330
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)650
演色指数(Ra)82
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)104
質量(kg)1.1
高さ(mm)196
奥行(mm)157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)390
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
関連キーワード
1
2
3
次へ