12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
仕様避難口用、B級・BL形(音声付) 材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル 質量(kg)0.6 型式認可番号PP1BS-511
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7 質量(kg)1.3 材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
消費電力(W)13 入力電圧(V)100 仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)350 質量(kg)11 高さ(mm)450 奥行(mm)100 型式認可番号S11A-21 入力電流(A)0.3 アズワン品番64-9328-51
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
仕様配線用コード付、2本1組 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色) 長さ(mm)(吊り下げ)500 アズワン品番64-9328-68
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)非常用照明器具
仕様配線用コード付 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024 適合6H15FA 材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装 サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg タイプ蓄電池:ニッケル水素電池 消費電力(W)9.4 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)610 演色指数(Ra)Ra85
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯
消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED誘導灯(誘導音付き点滅形)
用途100V専用タイプ 仕様LED一体型、非調光 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)480 容量蓄電池容量20分 高さ(mm)260
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ