仕様避難口用、B級・BL形(音声付)
材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
質量(kg)0.6
型式認可番号PP1BS-511
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
仕様配線用コード付、2本1組
材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
長さ(mm)(吊り下げ)500
アズワン品番64-9328-68
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様配線用コード付
材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024
適合6H15FA
材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装
サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
タイプ蓄電池:ニッケル水素電池
消費電力(W)9.4
対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度5000K
光束(Lm)610
演色指数(Ra)Ra85
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
用途100V専用タイプ
仕様LED一体型、非調光
材質鋼(白色塗装)
幅(mm)480
容量蓄電池容量20分
高さ(mm)260
関連キーワード