色温度(K)2700
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
首振角度(°)135
本体外径(Φmm)150
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
器具・セット器具のみ
回転角度(°)360
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm
質量(kg)1.8
首振角度(°)90
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
埋め込み深さ(mm)173
本体長さ(mm)182
本体幅(mm)Φ150
回転角度(°)330
地上高さ(mm)289
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
照射距離(m)(近接限度)0.1
関連キーワード