15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E 材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~570 質量(kg)2.4 直径(Φmm)550 高さ(mm)430 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1200 アズワン品番64-9321-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)315 質量(kg)1.7 高さ(mm)480 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-50 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)140 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

コイズミイルム
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-51 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)135 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コイズミイルム
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12 材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス) 全長(mm)1500~620 質量(kg)2.7 直径(Φmm)520 高さ(mm)526 ランプLDC4(E17) コードキャブタイヤコードΦ6 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-75 明るさ白熱球40W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1200
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24 仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス) 全長(mm)2500~610 質量(kg)4.2 直径(Φmm)565 高さ(mm)485 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-88 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2400 適用畳数~4.5畳
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)32 仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス) 全長(mm)2500~610 質量(kg)5 直径(Φmm)565 高さ(mm)485 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-87 灯数8 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200 適用畳数~6畳
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

コイズミイルム
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)16 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色 全長(mm)1500~570 質量(kg)8.8 直径(Φmm)560 高さ(mm)470 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-47 明るさ白熱球40W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1600
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

コイズミイルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用 材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明) ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用 材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明) 幅(mm)375 質量(kg)1.3 高さ(mm)370 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-49 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)210 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

コイズミイルム
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)24 仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし) 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス) 全長(mm)1500~700 質量(kg)4.9 直径(Φmm)650 高さ(mm)606 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-46 明るさ白熱球40W×6灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2400 適用畳数6
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上) 直径(Φmm)584 高さ(mm)450 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)