仕様器具光束(lm):485
長さ(mm)103
幅(mm)Φ55
消費電力(W)4.8
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
形名LDA5L-G/D/K
入数(個)1
明るさ白熱球40W相当
ビーム角度(°)G型/220
演色指数(Ra)83
調光範囲約5~100%
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)180
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)4.9
材質黒色塗装
幅(mm)140
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)259
高さ(mm)285
奥行(mm)146
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)208
奥行(mm)120
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35
仕様全灯→消灯、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-97
灯数5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
適用畳数~12畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)186
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
高さ(mm)262
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)533
高さ(mm)215
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)610
高さ(mm)183
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
直径(Φmm)690
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)1.1
径(Φmm)264
奥行(mm)154
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
アズワン品番64-9323-01
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード