1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ(小泉成器)LEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)