9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)Φ270 質量(kg)1.5 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ250 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ620 質量(kg)7.1 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ600 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)Φ420 質量(kg)3.6 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ400 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)1.1 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID35W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ150 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)115 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-242 消費電力(W)27.6 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-254 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)143 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

関連キーワード