コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
付属品プラグコード付
質量(kg)0.9
タイプ直付・壁付両用型
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)2000
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.7
タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,098
税込¥6,708
13日以内出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)4.1
取付直付・壁付
高さ(mm)269
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)90
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)296
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)3.4
高さ(mm)269
タイプ初期照度補正タイプ
電圧(V)100-242
消費電力(W)128
明るさ(W)HID400相当
首振角度(°)90
ランプLED
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134
本体長さ(mm)296
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
電源ユニット別売
高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
フランジ鋼・ファインホワイト塗装
本体アルミ
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
チェーン鋼・メッキ
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)322
質量(kg)9.2
取付天井直付用
高さ(mm)265
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)30
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)602
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
消費電力(W)16.7
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光調色
別売付属品適合調光器
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
幅(mm)1181×49
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.3
取付システム天井用
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)13.9
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15
光束(Lm)1230
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
備考コネクタ付
種類ユニバーサル
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体幅(mm)Φ55
出幅(mm)136
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様照射近接限度30cm
その他適合調光器別売
付属品コネクタ付
材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
色ホワイトN93
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
仕様適合調光器:別売
種類ベース 深型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器:別売
質量(kg)0.4
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・鏡面
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
皮相電力(VA)7
光束(Lm)395
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)65
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)68
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)7
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)87
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)89
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:適合調光器別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)8
明るさ(W)白熱球100相当
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
機能調光・調色:位相調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
皮相電力(VA)12
光束(Lm)820
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)75
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売
色ブラック
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・黒色鏡面
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)118
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)88
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
使用場所室内
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
防水なし
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ