特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさDR100W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.5
仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光束(Lm)440
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球75W相当
演色指数(Ra)83
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)7.4
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光束(Lm)415
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12
仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
関連キーワード