「led 白色」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

コイズミLEDランプ
長さ(mm)69.3 幅(mm)50 消費電力(W)5.9 口金E11 入力電圧(V)100 電球の種類LED
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)580 質量(kg)2 高さ(mm)129 奥行(mm)580 消費電力(W)33.3 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)3605 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

コイズミLEDミラー
美しさが映えるLEDミラー。スタンドと手鏡の2WAYタイプ。3色調光が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。スタンドに立てても、手鏡としても使用できる2WAYタイプ。便利な小物置き付きスタンド。
付属品USBケーブル、スタンド 形状四角 幅(mm)230 ホワイト 高さ(mm)333 質量(g)410 タイプスタンド/手鏡 奥行(mm)26 電源充電式 充電時間(時間)約4 使用時間(時間)約2
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)0.9 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED 消費電力(W)15.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)380 質量(kg)1.3 高さ(mm)121 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)1350 LED寿命(時間)40000 明るさFHC28W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)135 質量(kg)0.7 高さ(mm)1720 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱60球W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質セード:ポリカーボネート(乳白色) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様グローブ押え式 材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg)0.5 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)455 調光の可否
1台
3,998 税込4,398
11日以内出荷

コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品プラグコード付 質量(kg)0.9 タイプ直付・壁付両用型 スイッチスイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm)2000 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様グローブ押え式 材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)91.8 光源寿命40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)450 調光の可否
1台
4,098 税込4,508
5日以内出荷

ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様グローブ押え式 材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)455 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

LEDライト搭載。電熱線で優しくカット。幅広コーム。。電源ロックされるキャップ付。USB充電式専用USBケーブル付(本体側microUSBTypeB対応)。掃除用ブラシ付属。
1台
3,890 税込4,279
8日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(セード)ポリカーボネート (セード)乳白色 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 適合範囲~8畳用 色温度(K)4100/2700 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 色温度(K)2700~6500 光源色自然光に近いひかり LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途100V専用タイプ 仕様LED一体型、非調光 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)480 容量蓄電池容量20分 高さ(mm)260
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 (反射板)白色塗装 材質(本体)鋼板 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 色(本体)白色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 (本体)白色塗装、(反射板)白色塗装 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 色(本体)亜鉛メッキ 色(反射板)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付電気工事 高さ(mm)106 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)