「led 調光器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)120×70 アズワン品番64-9315-61 出幅(mm)20
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付 幅(mm)116 質量(kg)0.3 白色 取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 出力電流(mA)信号:最大250 入数(個)1 出幅(mm)21 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミLEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 備考コネクタ付 種類ユニバーサル 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体幅(mm)Φ55 出幅(mm)136 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 本体別売 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コイズミLED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様専用電源:別売、適合調光器:別売 幅(mm)9 寸法(mm)カット可能:50 高さ(mm)10 定格電圧(V)DC24 構造防雨型(IP65) 最小曲げ半径(mm)60 本体シリコン 機能調光・調色:DALI調光調色 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 配光角度(°)110 演色指数(Ra)80 LED交換不可 調光範囲約1~100% 入数(本)1
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) ホワイトN93 種類ウォールウォッシャー 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)0.4 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.2 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 明るさ(W)白熱球60相当 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 皮相電力(VA)7 光束(Lm)395 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)68 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷

仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.2 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 明るさ(W)白熱球60相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)7 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)87 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)89 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:適合調光器別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)8 明るさ(W)白熱球100相当 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 機能調光・調色:位相調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 皮相電力(VA)12 光束(Lm)820 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,098 税込4,508
3日以内出荷

仕様適合調光器:別売 ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・黒色鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・シルバーショット アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(セード)ポリカーボネート (セード)乳白色 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 (反射板)白色塗装 材質(本体)鋼板 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 色(本体)白色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 (本体)白色塗装、(反射板)白色塗装 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 色(本体)亜鉛メッキ 色(反射板)
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約165mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約145mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
6,098 税込6,708
8日以内出荷

拡大率:等倍/5倍(表裏回転式)。卓上タイプ、鏡サイズΦ約190mm。調光調色機能(調色3色、タッチスイッチ長押しで調光)。タッチセンサースイッチ。USB充電式。
倍率(倍)5
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ逆富士・1灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 機能PWM調光 別売付属品ランプ、適合調光器 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光範囲20~100%
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)