「led 100w」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LED小型シーリング
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LED小型シーリング
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
エコ商品
仕様調光器:適合調光器別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 防雨・防湿型 タイプベース、高気密SB 電圧(V)100 消費電力(W)8 明るさ(W)白熱球100相当 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 機能調光・調色:位相調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 皮相電力(VA)12 光束(Lm)820 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ散光 LED交換不可 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,098 税込4,508
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)LED小型シーリング
白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)0.9 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
14日以内出荷

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED門柱灯
仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ180 質量(kg)1 高さ(mm)216 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 グローブ種別ねじ込式 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)8 光束(Lm)440 演色指数(Ra)80 色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装 LED交換可能
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-254 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ペンダントライト
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2 ファインホワイト 高さ(mm)175 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ クラス4500Lmクラス 明るさHID100W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ブラック ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 深型 角度(°)グレアカット:25° ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 種類ベース 浅型 角度(°)グレアカット:10 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ベース 深型 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 質量(kg)1.4 ホワイトN93 種類ベース 深型 明るさ(W)HID150~100相当 角度(°)グレアカット:25° ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)4.1 取付直付・壁付 高さ(mm)269 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト 本体
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)3.4 高さ(mm)269 タイプ初期照度補正タイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)128 明るさ(W)HID400相当 首振角度(°)90 ランプLED 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134 本体長さ(mm)296 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 取付傾斜天井に取付可能(55°まで) タイプベース 電圧(V)100-242 角度(°)グレアカット:28° 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 配光角度(°)50 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)3.2 備考リニューアルプレート併用不可 タイプベース 深型 電圧(V)100-254 消費電力(W)38 明るさ(W)HID100相当 角度(°)グレアカット:25 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 出幅(mm)2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルアクリル・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)275 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角55° 取付必要高(mm)285 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプベース ランプLED 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 種類ウォールウォッシャー ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装 出幅(mm)5 演色指数(Ra)92 パネルポリカーボネート・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンライト
エコ商品
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)