カテゴリ

  • 照明(3)
    • 設置式投光器(3)
  • 空調・電設資材(82)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • オーム電機(103)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
  • 東芝ライテック(252)
  • ELPA(48)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(27)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3,533)
  • ODELIC(オーデリック)(334)
  • 岩崎電気(288)
  • DAIKO(大光電機)(188)
  • 日動工業(107)
  • 三菱電機(70)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • ハタヤリミテッド(45)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(20)
  • 10~20未満(30)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(5)
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(2)
  • 100~242(4)
  • 100~254(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 100w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
投光器 コイズミ(小泉成器)投光器コイズミ(小泉成器)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 深型角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器)ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 黒色コーン 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ブラックユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体コイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売質量(kg)1.4ホワイトN93種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ(小泉成器)
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
高天井ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)3.4高さ(mm)269タイプ初期照度補正タイプ電圧(V)100-242消費電力(W)128明るさ(W)HID400相当首振角度(°)90ランプLED使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134本体長さ(mm)296グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可電源ユニット別売
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
場所を選ばず、どこでも設置可能天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
LED門柱灯 コイズミ(小泉成器)LED門柱灯コイズミ(小泉成器)
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ(小泉成器)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
LED投光器 コイズミ(小泉成器)LED投光器コイズミ(小泉成器)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器)100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器)100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ(小泉成器)LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
誘導灯 コイズミ(小泉成器)誘導灯コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
テープライト コイズミ(小泉成器)テープライトコイズミ(小泉成器)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
【本体のみ】LEDベースライト コイズミ(小泉成器)【本体のみ】LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(セード)シリコン質量(kg)0.5(セード)乳白色消費電力(W)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×149×100ランプLEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83天井近接限度(cm)10
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)360質量(kg)1高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
14日以内出荷
白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED消費電力(W)10.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)1.1高さ(mm)140取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光束(Lm)870LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)350高さ(mm)175コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)705LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83