85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用 材質鋼・黒色塗装 幅(mm)215 高さ(mm)63 奥行(mm)215 本体質量(g)300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

PHILIPS「Hueランプ」に対応するペンダントです。(Hueランプは別売です)
幅(mm)115 高さ(mm)153 奥行(mm)115 本体質量(g)500
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

PHILIPS「Hueランプ」に対応するペンダントです。(Hueランプは別売です)
幅(mm)440 高さ(mm)256 奥行(mm)440 本体質量(g)900
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)137 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 光束(Lm)250 アズワン品番64-9316-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W)5.8 材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17) アズワン品番64-9319-14
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)124 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)155 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他8VA(100V) 幅(mm)135 質量(kg)0.2 高さ(mm)17 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000 ランプLED 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)透明 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。 集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。 照射近接限度10cm 灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)
消費電力(W)12.4 材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装 質量(kg)1 電球LED LED寿命(時間)40000
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型 ランプLED小形電球25形相当(E17) 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)4 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命40000時間
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.4 光束(Lm)345 アズワン品番64-9318-03 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)160 奥行(mm)144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-04 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト 材質鋼(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×140×175 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)32.9 光束(Lm)145 アズワン品番64-9315-53 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)350 アズワン品番64-9316-75 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質鋼(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.5 光束(Lm)205 アズワン品番64-9316-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式 長さ(mm)120 幅(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-24 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.4 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光束(Lm)295 アズワン品番64-9316-66 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.9 光束(Lm)255 アズワン品番64-9316-19 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

消費電力(W)2.6 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm 質量(kg)0.4 高さ(mm)115 奥行(mm)2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)76 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.3 光束(Lm)170 アズワン品番64-9320-38 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)80
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

消費電力(W)4.5 仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球75W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)60 高さ(mm)185 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式 材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)430 アズワン品番64-9318-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷