LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
クリーンらくピタⅡ取付セードにテクスチャー感のある和紙柄を施した、和空間にも洋空間にも調和する丸型シーリングです。ラインの立体感が天井にやさしいリズムを刻みます。
消費電力(W)28.2
仕様Fit調色LED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)セード回転式a-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)580
高さ(mm)140
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.5
光束(Lm)3570、(調色時/2700K時:3285Lm・30.7W、6500K時:3315Lm・28.2W)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~6畳
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード