「led 40w」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き 色温度(K)6500 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類LED 幅(mm)910 質量(kg)2.6 高さ(mm)113 取付方式簡単取付(工具不要) 奥行(mm)167 色温度(K)6500 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンスイッチタイプ 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質セード:プラスチック 幅(mm)531 高さ(mm)166 奥行(mm)531 適合範囲~8畳用 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7 材質セード:プラスチック 幅(mm)538 高さ(mm)147 奥行(mm)538 適合範囲~12畳用 本体質量(g)1900 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)564 質量(kg)2.8 高さ(mm)153 奥行(mm)564 消費電力(W)39.2 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)4005 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製 幅(mm)538 質量(kg)1.3 高さ(mm)114 奥行(mm)538 色温度(K)6500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED 幅(mm)560 質量(kg)2 高さ(mm)118 光源LED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700~6500 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。
消費電力(W)33.3 適合範囲~8畳用 付属品リモコン付き 材質枠:白木 幅(mm)556 高さ(mm)133 奥行(mm)556 本体質量(g)2600 色温度(K)2700~6500 光源色LED(電球色+昼光色) 光束(Lm)3665 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2100 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3835 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
欠品中

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様) 幅(mm)580 高さ(mm)220 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)580 質量(kg)2 高さ(mm)129 奥行(mm)580 消費電力(W)33.3 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)3605 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 適合範囲~8畳用 色温度(K)4100/2700 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製 幅(mm)560 奥行(mm)560 光束(Lm)6099 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 適用畳数14畳まで
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 色温度(K)2700~6500 光源色自然光に近いひかり LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミエクステリア ポーチ灯
エコ商品
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000~800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数~8畳
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
9日以内出荷

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト) 長さ(mm)1215 幅(mm)75 質量(kg)2.6 タイプFHF32W相当 取付高(mm)75 埋め込み深さ(mm)75 光源寿命40000時間 出幅(mm)5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)