11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000~800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数~8畳
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト) 長さ(mm)1215 幅(mm)75 質量(kg)2.6 タイプFHF32W相当 取付高(mm)75 埋め込み深さ(mm)75 光源寿命40000時間 出幅(mm)5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)4.3 取付高(mm)95 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×150
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 質量(kg)4.6 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)47.4 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)6.6 取付高(mm)95 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×300
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 全長(mm)2000~800 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン 材質アクリル(乳白色 白色) 質量(kg)2.3 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です 長さ(mm)1600~600 幅(mm)1188×36 高さ(mm)60 消費電力(W)33.5 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.8 高さ(mm)163 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ