1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式
用途住宅・店舗用照明
付属品専用リモコン
セット内容専用リモコン
幅(mm)605
質量(kg)3.3
色乳白色
取付らくピタ
高さ(mm)180
電圧(V)100
外径(Φmm)560
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
LED色電球色~昼光色
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97
調光の可否可
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否可
低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明
セット内容LEDランプGX53 1個
色ファインホワイト
取付電気工事
高さ(mm)106
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED
幅(mm)560
質量(kg)2
高さ(mm)118
光源LED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700~6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製
幅(mm)538
質量(kg)1.3
高さ(mm)114
奥行(mm)538
色温度(K)6500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
点灯方式点灯順序:全灯→消灯
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9
材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)488
高さ(mm)191
奥行(mm)488
適合範囲~4.5畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2575
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさDR100W相当
演色指数(Ra)83
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質セード:ポリカーボネート(乳白色)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32
材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙
幅(mm)482
高さ(mm)196
奥行(mm)482
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2200
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)3775
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6
材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り
幅(mm)580
高さ(mm)202
奥行(mm)580
適合範囲~12畳用
本体質量(g)2800
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)4810
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様照度センサ付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
埋込穴(Φmm)100
照射面近接限度(cm)10
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)
質量(kg)3.9
直径(Φmm)668
高さ(mm)317
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類LED
幅(mm)910
質量(kg)2.6
高さ(mm)113
取付方式簡単取付(工具不要)
奥行(mm)167
色温度(K)6500
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンスイッチタイプ
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光の可否可
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2
材質セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~6畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2905
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
光束(Lm)450
アズワン品番64-9323-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
埋込穴(Φmm)100
仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)0.4
直径(Φmm)116
取付高(mm)110
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)110
明るさJDR65W/40W相当
出幅(mm)49
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
全長(mm)2000~800
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型
材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
全長(mm)2000~800
質量(kg)2.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)3760
適用畳数~8畳
点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)442
幅(mm)442
質量(kg)2.6
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光束(Lm)940
アズワン品番64-9326-28
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス)
質量(kg)4.6
直径(Φmm)525
高さ(mm)78
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
適用畳数~8畳
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ