67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W)5.8 材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17) アズワン品番64-9319-14
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~820 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-60 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。 調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7 質量(kg)1.3 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要 質量(kg)0.9 高さ(mm)190 奥行(mm)110 電球LED LEDLED一体型
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)20 仕様電気工事不要タイプ 質量(kg)5.9 高さ(mm)345 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 幅(Φmm)545 光源寿命20,000時間 灯数8 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス (グローブ)透明泡入り 高さ(mm)435 幅(mm)163 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命20000時間
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス 幅(mm)Φ90 (パネル)透明消し 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)透明 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)透明 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様別梱包2ヶ口 消費電力(W)4.3 ランプLED小形電球40形相当 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 ランプ寿命40,000時間 容量(VA)8(100V) 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型 ランプLED小形電球25形相当(E17) 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)4 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命40000時間
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式 質量(kg)1 高さ(mm)190 奥行(mm)123 電球LED LEDLED一体型
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。 取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6 質量(kg)0.2 電球LED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7 質量(kg)2.1 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
消費電力(W)6.4 仕様スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻 コード長さ(mm)2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)435 アズワン品番64-9327-55 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

コイズミペンダント
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6 その他4VA(100V) 幅(mm)180 全長(mm)1300~600 質量(kg)1.1 高さ(mm)310 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光束(Lm)345 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6 その他4VA(100V) 幅(mm)180 全長(mm)1300~550 質量(kg)1.2 高さ(mm)310 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光束(Lm)345 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26) 長さ(mm)1500~475 質量(kg)1.9 直径(Φmm)400 高さ(mm)274 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~435 質量(kg)3.7 直径(Φmm)566 高さ(mm)290 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光束(Lm)1370 アズワン品番64-9318-58 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)155 高さ(mm)266 タイププラグ 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-68 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 質量(kg)0.6 タイププラグ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 直径(Φmm)158 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)580 高さ(mm)200 ランプLED(電球色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)