カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • THK(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • エスコ(8)
  • 日機(8)
  • マックス(4)
  • トライト(3)
  • 水鏡(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • GENTOS(2)
  • DXアンテナ(2)
  • 山田照明(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-360」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ コイズミLEDランプコイズミ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミLED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
ペンダント コイズミペンダントコイズミ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
全長(mm)1300~600
ペンダント コイズミペンダントコイズミ
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
テープライト コイズミテープライトコイズミ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
ダウンライト コイズミダウンライトコイズミ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/アクリル(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)100取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)埋め込み深さ(mm)44光源寿命40000時間照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
ペンダントライト コイズミペンダントライトコイズミ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~820質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-60LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミペンダントライトコイズミ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)長さ(mm)1520~770質量(kg)1.1直径(Φmm)85高さ(mm)270タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.8光束(Lm)360アズワン品番64-9315-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら